Kopiojyrsinpää HPC, pinnoittamaton, ⌀ D h10: 10mm

Tuote nro.: 210355 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Terien lkm Z: 4
  • Nousukulma: 36

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Pinnoitus pinnoittamaton
Terän ⌀ D 10 mm
Laji HU730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Terien lkm Z 4
Nousukulma 36 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 10 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 7,5 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 5 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,08 mm
Vapaa pituus 13 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210355 10
EAN / GTIN 4045197557681
Valmistajan numero 210355 10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
530
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kopiojyrsinpää HPC, pinnoittamaton, ⌀ D h10: 10mm

Kopiojyrsinpää HPC, pinnoittamaton, ⌀ D h10: 10mm

pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 4 4 4
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Lastuava aine TKM TKM TKM
Terän ⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä 0,05×D kopiojyrsinnässä 0,05×D kopiojyrsinnässä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään Leikkuupala jyrsintään Leikkuupala jyrsintään

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin