Suuri kaarimikrometri 300-400 mm

Tuote nro.: 420810 300-400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 253,00 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 300 mm - 400 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 3 µm
Karan ⌀ 8 mm
Karan mittausalue 25 mm
Mittarummun ⌀ 21 mm
mittaustekniikka analoginen
Paino 5,3 kg
Mittauskärkien määrä 4
Säätömittojen määrä 4
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420810 300-400
EAN / GTIN 4946368215143
Valmistajan numero 104-142A

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Heijastamattomaksi kromattu mittarumpu, 50-osainen jako sekä siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.
Neljällä helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 100 mm:n mittausalue kokoa kohden.
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin