• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea 20 mm

Tuote nro.: 290231 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • pyällysprofiilille: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Kehrän ⌀:lle d1 25 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 10 mm - 300 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 7
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290231 20
EAN / GTIN 4030741902116
Valmistajan numero 31000008

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet