{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyällysprofiilille | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 15 mm | |
Kehrän leveydelle b | 4 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Työstöalue | 3 mm - 50 mm | |
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi | 299920 6 | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290231 16 | |
EAN / GTIN | 4030741901232 | |
Valmistajan numero | 31000005 |