• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

CNMG 120408 IC8150

Tuote nro.: 250271 IC8150
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120408
Nirkon säde 0,85 mm
Laji IC8150
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja M3P
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 5 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 180 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä CNMG 120408-M3P IC8150
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250271 IC8150
EAN / GTIN 7291075329490
Valmistajan numero 5566680

Kuvaus

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin