• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

MINCUT MIUR -leikkuuterät Täyskaarisärmä 1/8 mm

Tuote nro.: 270425 1/8
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm
Laji IC908
enimmäistyöstösyvyys tmax 1,1 mm
Kulman säde R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,5 mm
Syöttö f sorvaus 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 mm/min - 140 mm/min
Syöttö f pisto 0,01 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
Sarja MINCUT
Lastuamissyvyys ap min 0,03
Lastuamissyvyys ap max 0,5
Valmistajamerkintä MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Valmistajan numero 6405188

Kuvaus

Malli:

Täyssäteellä 45° sisäpuolen vapaapistoon.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript