{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ADCNCBN8 | |
Hyötypituus | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,05 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270521 1 | |
EAN / GTIN | 2050002064874 | |
Valmistajan numero | A04.1C04.06.10.10YUR CBN8 |