{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ADCNCBN8 | |
Effektiv längd | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,05 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270521 1 | |
EAN/GTIN | 2050002064874 | |
Tillverkarens nummer | A04.1C04.06.10.10YUR CBN8 |