{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ADCNCBN8 | |
Hasznos hossz | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,05 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270521 1 | |
EAN / GTIN | 2050002064874 | |
Gyártó száma | A04.1C04.06.10.10YUR CBN8 |