• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line pravá CBN, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Artiklové číslo: 270521 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada simturn AX Center Line
Označení výrobce ADCNCBN8
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 6,1 mm
Průměr vnější D 4 mm
Hloubka řezu max. ap max 0,05 mm
Pro otvory od Dmin 1 mm
Řezný materiál BN
Řezné materiály, označení výrobce Q
Druh produktu Obráběcí vložka
Směr při použití pravý
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270521 1
EAN / GTIN 2050002064874
Číslo výrobce A04.1C04.06.10.10 YUR CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8.