Pyörösahanterä 63X2 mm

Tuote nro.: 179915 63X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

63 mm
Paksuus 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Laipan paksuus E 2,4 mm
suurin työstösyvyys ae max 14 mm
Navan ⌀ 32 mm
Porauksen ⌀ 16 mm
HammaslukuZ 26
Vääntiöreikien lukumäärä 4
Vääntiöreikien ⌀ 4,4 mm
Vääntiöreikien kehä 25,5 mm
Yhteensopiva sovitin 179907 63; 80; 100
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,025 mm
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179915 63X2
EAN / GTIN 4045197938060

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
85
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT VHM-pyörösahanterä, jossa on erikoiskapea leikkuuleveys materiaalihukan minimoimiseksi. Lastuamisnopeus voidaan nostaa HSS-sahanteriin verrattuna kolmin- tai nelinkertaiseksi. Vahvistettu laippa parantaa työkalun vakautta merkittävästi. Tasaiselle uran pohjalle.

Ohje:

DIN 1837/1838 -standardin mukaiset sallitut sahanterän halkaisijan toleranssit alittuvat huomattavasti, osittain jopa 50 %.
Hammastusmuoto BW.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin