• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

KM-kanuunaporat Kokonaispituus L 200 mm 3 mm

Tuote nro.: 124002 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Terien lkm Z: 1
  • Kärkikulma: 125
  • Varsi: DIN 6535 HB

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Terien lkm Z 1
Kärkikulma 125 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 145 mm
Varsi DIN 6535 HB
Sisäjäähdytys kyllä, vähint. 40 baaria
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 149,5 mm
Kokonaispituus L 200 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 124002 3
EAN / GTIN 4067263106845

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Yksiteräinen, suoraurainen syväreikäpora, jolla voidaan porata vakiona jopa 1000 mm:n syvyyteen asti ja tilauksesta jopa 6000 mm:n syvyyteen asti. Porauspään universaalisti suunniteltu kehämuoto mahdollistaa prosessivarman työskentelyn monissa eri materiaaleissa.

Ohje:

Syväreikäporien prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää ohjausreikää vähintään 4×D ohjausporalla nro 122736 tai isoille halkaisijoille nro 231605 tai ohjausporalla nro 122606 alumiinia varten. Syväreikäporauksessa > 50×D työkalua on tuettava vakaalla tuella 50×D:n välein. Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä syväreikäporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys. Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC. Jäähdytysnesteen paineen > on suositeltavaa olla 40 baaria.
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin