{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 40 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 40 | |
EAN / GTIN | 4045197674128 |