{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,15 mm | |
Duljina D (L) | 11,8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118505 40 | |
EAN / GTIN | 4045197674128 |