{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 55 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 55 | |
EAN / GTIN | 4045197956880 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin, KM litteä 55 mm
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | litteä | Korkea | litteä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 55 | 55 | 55 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 10 | 10 | 10 |