{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 mm | |
Pituus L | 11,8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118505 20 | |
EAN / GTIN | 4045197673848 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin, KM litteä 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
85,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
570 kappaletta varastossa
50,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Pituus L | 11,8 | 35 | 8 |
Nimellis-⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Varren ⌀ | 10 | 6 | 6 |