{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Kierteelle | M8×1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierretyyppi | MF | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Kärkikulma | 145 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kierteennousu | 1 | |
⌀ D1 1. porras | 7,1 mm | |
⌀ D2 2. porras viisteellä (h7) | 8,8 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras | 21 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Käyttö poraustavalla | pohja- ja läpireiällä | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 125035 M8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406066475 |