{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 7,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 7 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,06 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 075 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 075 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 7,5 | |
EAN / GTIN | 7291075249248 | |
Valmistajan numero | 5509304 |