Konekalvin H7 34 mm

Tuote nro.: 164000 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 208 B
  • Nousukulma: 7-8
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 34 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 208 B
Nousukulma 7-8 astetta
Sisäjäähdytys ei
Varsi Morsekartio
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 78 mm
Ulkonema L1 194 mm
Kokonaispituus L 321 mm
Terien lkm Z 10
Morsekartio MK koko 4
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,3 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,3 mm - 0,5 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164000 34
EAN / GTIN 4045197092052

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Parillinen hammasluku, epätasainen hammasväli. Poraus on siten ehdottoman pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta. Kartiovarsi.
Kalvimet valmiiksi hiottu sovitukselle H 7.

Käyttö:

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Lyhyen leikkuun ansiosta käytettävissä myös pohjarei'ille.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin