{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkonema L1 | 68 mm | |
Kokonaispituus L | 138 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 |