HSS-kierretappi-Bit M3

Tuote nro.: 676307 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H
  • Kylkikulma: 60
  • Käyttö poraustavalla: enintään 1×D-läpireiällä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteelle M3
Kierretyyppi M
Lastuava aine HSS
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Kylkikulma 60 astetta
Käyttö poraustavalla enintään 1×D-läpireiällä
Kokonaispituus 33 mm
Varren pituus 14 mm
Nousu 0,5 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Valmistajan numero 05104666001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
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
    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin