Räikällä varustettu työkalunpidin, Täysteräs, Kokonaispituus: 85mm

Tuote nro.: 148701 85
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 537 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Täysteräs
Leukaväli □ 2,5 mm - 5,5 mm
käsikierretapille DIN 352 M3 - M10
Vaihtoleuka nro 148712 koko 85
Kokonaispituus 85 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Valmistajan numero 148701 85

Kuvaus

Malli:

Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa. Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. Täysteräsmalli suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen.

Käyttö:

Soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ohje:

Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin