Porakierretappi 2,5×D M8

Tuote nro.: 139521 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 4
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Terän ⌀ DC 6,2 mm
Terän pituus lc 3,5 mm
Ulkoneman pituus L1 22 mm
Varren pituus Ls 45,1 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Kaulan ⌀ D1 4,66 mm
Säätösäde 3,04 mm
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 20
Tuotetyyppi Sisäkierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139521 M8
EAN / GTIN 4062406565695

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
45
Teräs < 60 HRC
H
40
Teräs < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Työkalu reiän, viisteen ja kierteen yhdistettyyn tekemiseen vain yhdellä työvaiheella. Esiporausta ei enää tarvita. Innovatiivinen otsaterän geometria tekee tästä työkalusta kierteen valmistuksen asiantuntijan karkaistujen ja vaikeasti lastuttavien materiaalien työstössä. TiAlN-suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän erityisesti karkaistuissa teräksissä 63 HRC -kovuuteen saakka. Kaikki työkalut ovat vastapäivään lastuavia ja soveltuvat oikealle ja vasemmalle kierteelle.

Ohje:

Käyttö työstöemulsion kanssa. (Rasvan osuus väh. 8 %). Voidaan käyttää >45 HRC terästen yhteydessä vain paineilman kanssa!
Voidaan käyttää myös kierteelle kokoa MF10×1,25.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin