Kierrejyrsinterä sisäkierteille 60° 1 mm

Tuote nro.: 218007 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Terän koko 16 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,1 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Terien lkm Z 15
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Täysprofiili kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218007 1
EAN / GTIN 4045197411976

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka kääntöterä. Käytettävissä kaksinkertaisesti.
  • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
  • Suuri toistotarkkuus.

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet