Kierrejyrsinterä 48-16

Tuote nro.: 218131 48-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 0,529 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kylkikulma 55 astetta
Terän koko 11 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
Pinnoitus TiCN
Kierrettä/ tuuma 16 - 48
Terien lkm Z 1
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre; Ulkokierre
Sopii kierteille 1 3/8-26
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Teräkoko 11.

Käyttö:

Sisä- ja ulkokierteille 55° standardin B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet