{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 49 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,9 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 159,9 mm | |
Sopiva kääntöterä | TP..1003.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226480 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075313901 | |
Valmistajan numero | 3106414 |