{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,2 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 42,97 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Asetuskulma κ | 17 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Valmistajamerkintä | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221106 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393354 | |
Valmistajan numero | 3336686 |