{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 72,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,25 mm | |
Hyötypituus L1 | 45 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303459 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240042 |