{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 8 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 5 mm | |
Ulko-⌀ D | 12 mm | |
Varren ⌀ d | 12 mm | |
Varren pituus L1 | 70 mm | |
L2 | 15,6 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300684 8 | |
EAN / GTIN | 4045197700810 | |
Valmistajan numero | 300684 8 |