{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 165 mm | |
Pituus L | 82 mm | |
Leveys B | 32 mm | |
Korkeus H | 32 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 20 mm | |
Uraleveys D | 12 mm | |
kierteelle DIN 912 | M10 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313755 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929778 | |
Valmistajan numero | 0132600 |