{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 170 mm | |
Pituus L | 72 mm | |
Leveys B | 32 mm | |
Korkeus H | 40 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 20 mm | |
Uraleveys D | 12 mm | |
kierteelle DIN 912 | M10 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Valmistajan numero | 313725 170 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 170
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli a | 15 mm | 15 mm |
Reikäväli b | 20 mm | 20 mm |
Leveys B | 32 mm | 31 mm |
Istukkatyypille | 170 mm | 170 mm |
kierteelle DIN 912 | M10 | M10 |
Korkeus H | 40 mm | 32 mm |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat |