OZ-kiristysholkki-istukka Muoto E3 1,5-25

Tuote nro.: 319505 1,5-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
VDI-koko VDI 40
Sopivat kiristysholkit 462 E
Kiristysalue d2 2 mm - 25 mm
Laipan ⌀ d6 83 mm
Ulko-⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Tuotetyyppi VDI-kiinnitysholkin pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319505 1,5-25
EAN / GTIN 4062406423018

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.