{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 120 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 80 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 28 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
kierteelle DIN 912 | M16 | |
Sopii myös istukkatyypille | 315 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313415 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929495 | |
Valmistajan numero | 0120105 |