{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 70 mm | |
Suurin kiristysalue b | 80 mm | |
Leukojen korkeus C | 30 mm | |
Kokonaispituus a | 160 mm | |
Kokonaisleveys B | 70 mm | |
Perusrungon korkeus G | 32 mm | |
Paino | 3 kg | |
Tuotetyyppi | Tarkistusruuvipenkki |
Tuotekoodi | 363240 70 | |
EAN / GTIN | 4067263239543 |