{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 75 mm | |
Leukojen korkeus h | 26 mm | |
Korkeus h1 | 23 mm | |
Korkeus h2 | 18 mm | |
Leukojen pituus l | 39 mm | |
Pituus l1 | 3 mm | |
Paino | 0,4 kg | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 75 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363310 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950691 |