Esiasetuslaite UNO UP

Tuote nro.: 355020 UP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Liitäntä: Hoffmann Group Connected

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Peruskiinnitys SK50 Ultra -tarkkuuskara
Pika-asetus paineilmakäytt.
Mittausalue X 400 mm
Mittausalue Z 400 mm
Hakatulkki X 100 mm
Jalustan leveys 1 294 mm
Kokonaiskorkeus 1 735 mm
Kokonaisleveys 2 264 mm
Syvyys 590 mm
Paino 300 kg
Karan kuormitus 30 kg
Toinen kamera objektiivin kannattimessa ei
Näytön koko 22 tuuma
Liitäntä Hoffmann Group Connected
Sarja Hoffmann Group Connected
Tuotetyyppi Asetuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 355020 UP
EAN / GTIN 4034221174642

Kuvaus

Malli:

  • Isokokoinen Multi-Touchscreen intuitiivisella ja helpolla Microvision-käyttöliittymällä.
  • Kalibrointilaite SK50-peruskiinnityksessä.
  • Monipuolisia säilytysmahdollisuuksia mm. työkalunpitimille, adaptereille ja käyttöelementeille kuten esim. hiirelle, näppäimistölle ja tulostimelle.
  • Kummankin akselin pikasäätö Release-by-Touch (X/Z) -toiminnolla yksitellen tai yhtä aikaa.
  • Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö kääntöpyörän avulla.
  • Kara 4×90° ja 3×120° – indeksointi ja pneumaattinen karajarru sorvaustyökaluille.
  • Kamera 32-kertaisella suurennuksella.

Laite toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Käyttö:

Koneella tuotannossa tai töiden valmistelussa tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Näppäimistö, hiiri, lämpöetikettitulostin ja etiketit, lastuamissärmien puhdistaja, ulkoinen kamera valokuvien hallintaan, alakaappi (saranaovi, kolme vetolaatikkoa), mittausohjelmisto kaikilla yleisimmillä kielillä, käyttöönotto ja koulutus (1 päivä).

Erikoistarvike:

Haimer-esiasetuslaitteet ovat yhteensopivia GARANT-pelkistimien 354771; 354773; 354775; 354777 ja 354779 kanssa. Haimer-pelkistimiä on saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin