Kavennus SK50 / VDI 50/V40

Tuote nro.: 354773 50/V40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jyrkkäkartion peruskiinnitin 50 mm
Pienennetty kiinnityskoko 40 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354773 50/V40
EAN / GTIN 4045197964304

Kuvaus

Ohje:

Muita SK50-sovittimia saatavissa tilauksesta:
  • VX3 - EWS-tuotenumero: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-tuotenumero: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-tuotenumero: 19.SK50V5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    SK-peruspidin / kavennus VDI Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin