Kavennus SK50 / SK 50/40

Tuote nro.: 354771 50/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jyrkkäkartion peruskiinnitin 50 mm
Pienennetty kiinnityskoko 40 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354771 50/40
EAN / GTIN 4045197964052

Kuvaus

Ohje:

Muita SK50-sovittimia saatavissa tilauksesta:
  • VX3 - EWS-tuotenumero: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-tuotenumero: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-tuotenumero: 19.SK50V5
Sopii myös BT40-kiinnittimiin.