• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Avokiinnitysrauta, viistetty 7X60 mm

Tuote nro.: 371600 7X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6315B
Standardi DIN 6315 B
Rakoleveys 7 mm
Kokonaispituus 60 mm
Korkeus 12 mm
Leveys 19 mm
Kiinnitysruuveille M6
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371600 7X60
EAN / GTIN 4020772070465
Valmistajan numero 70466

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.
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
    Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin