{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6847G | |
Reikien etäisyys e | 19 mm | |
Reikien etäisyys f | 26 mm - 30 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,4 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 35 mm - 42 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 2 000 N | |
Kokonaispituus L | 31 mm | |
Kokonaiskorkeus H | 34,5 mm | |
Kokonaisleveys | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Vastin |
Tuotekoodi | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Valmistajan numero | 94623 |