{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteitysalue | M5-M20 | |
1. kiristysholkkien ⌀-alue | 4,5 mm - 10 mm | |
2. kiristysholkkien ⌀-alue | 10 mm - 16 mm | |
Maksimikierrokset | 750 min-1 | |
Automaattinen iskunpituus | 22 mm | |
Kokonaispituus | 244 mm | |
Kotelon ⌀ | 85 mm | |
Kartiovarsikiinnitys DIN 238 | B 22 | |
Paino | 3,7 kg | |
Tuotetyyppi | Kierteityslaite |
Tuotekoodi | 333500 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312693 | |
Valmistajan numero | EDM-R 520 3141-2522 |