Kierrelukitus 55-03

Tuote nro.: 083314 55-03
(563,52 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 55-03
Kemiallinen perusta anaerobinen metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 900 mPas - 1 500 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 200 °C
Kosketuslujuusaika 10 min - 20 min
Toimintalujuus vastaa 1 h - 3 h
Ominaisuudet tiksotrooppinen; tiivistävä; tärinänkestävä; estää kiinnileikkautumisen; merkintävapaa
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; öljyiset pinnat
Kierrekoolle M enint. M36
Maksimirakomitta 0,25 mm
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 18 Nm - 23 Nm
Purkaminen tavallisella työkalulla
Väri sininen
Täyttö 250 ml
Säilytyslämpötila 20 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083314 55-03
EAN / GTIN 2050002005228
Valmistajan numero 55-03-250

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnileikkautuminen estyy luotettavasti.

Käyttö:

Tiukahko − irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.
Keskitiukka − vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.
Erittäin tiukka − Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C).
Keskiluja, voidaan käyttää kierrelukitteena ja kierretiivisteenä, enint. 200 °C, myös passiivisille materiaaleille, ei merkintävelvollinen.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat