{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 32–18 | |
Kemiallinen perusta | anaerobinen metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 120 mPas - 170 mPas | |
Tiheys | 1,1 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 150 °C | |
Kosketuslujuusaika | 15 min - 20 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | |
Ominaisuudet | tiivistävä; tärinänkestävä; estää kiinnileikkautumisen | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus | |
Kierrekoolle M enint. | M12 | |
Kierrekoolle tuumaa | 1/4 tuuma | |
Maksimirakomitta | 0,1 mm | |
Lujuusluokka | matalalujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 6 Nm - 10 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | violetti | |
Täyttö | 250 ml | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083314 32-18 | |
EAN / GTIN | 8029822013083 | |
Valmistajan numero | 32-18-250 |