{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 32-18 | |
| Barva | Fialová | |
| Teplota skladování do | 20 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíc | |
| Max. velikost mezery | 0,1 mm | |
| Velikost závitu max. | M12 | |
| Demontáž | S normálním nástrojem | |
| Vhodné pro materiál | kov | |
| Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
| Tvar | Kapalné | |
| Objem náplně | 250 ml | |
| Hustota | 1,1 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 120 mPas | |
| Dynamická viskozita max. | 170 mPas | |
| Třída pevnosti | Nízká pevnost | |
| Pevnost ruky po min. | 15 min | |
| Pevnost ruky po max. | 20 min | |
| Funkční pevnost po min. | 180 min | |
| Funkční pevnost po max. | 360 min | |
| Odlamovací moment min. | 6 Nm | |
| Odlamovací moment max. | 10 Nm | |
| Bod vzplanutí | 100 °C | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -55 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 150 °C | |
| Rozsah použití | lepidlo na zajištění závitů | |
| Vlastnosti | Odolný proti vibracím; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů; Odolný proti vibracím; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů; Bez označení; Odolný proti vibracím; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů; Bez označení; Odolný proti vibracím; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů | |
| Druh produktu | lepidlo na zajištění závitů |
| Katalogové číslo | 083314 32-18 | |
| EAN / GTIN | 8029822013083 | |
| Číslo výrobce | 32-18-250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |