• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Frenafiletti, 250 ml, Denominazione originale prodotto: 32-18

Codice art.: 083314 32-18
Prezzo per 1 Articolo (CHF 548.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 32-18
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 120 mPas - 170 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 15 min - 20 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica sigillante; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti
Per misura del filetto M fino a M12
Per misura del filetto in pollici 1/4 pollici
Dimensione massima fessura 0,1 mm
Classe di resistenza a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo 6 Nm - 10 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore viola
Capacità 250 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Frenafiletti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083314 32-18
EAN / GTIN 8029822013083
Codice del produttore 32-18-250
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Bassa resistenza, facile da rimuovere, per tutti i metalli, senza etichettatura.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati