{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 250AIR | |
Nimellisteho | 9,5 kW | |
Leveys | 227 mm | |
Syvyys | 212 mm | |
Korkeus | 305 mm | |
Paineilmaliitäntöjen lkm | 2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
250 V:n pistorasioiden lukumäärä | 6 | |
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 1 | |
Soveltuu maihin | F, B, PL, CZ | |
Tuotetyyppi | Energiahaaroitin | |
Pistoketyyppi, tulo | E |
Tuotekoodi | 081143 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644015795 | |
Valmistajan numero | FKVE601016L |