Ripustettava energiahaaroitin maille F, B, PL ja CZ 250

Tuote nro.: 081143 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 44

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
tyyppi 250
Nimellisteho 3,5 kW
Leveys 227 mm
Syvyys 212 mm
Korkeus 305 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
250 V:n pistorasioiden lukumäärä 6
Soveltuu maihin F, B, PL, CZ
Tuotetyyppi Energiahaaroitin
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Valmistajan numero FKVE6000

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.
Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.
  • Yksinkertainen johdonkuljetus, vedonpoistaja.
  • Ripustussilmukka ja massiivinen työkalukoukku.
  • Roiskevesisuojattu IPX4.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.
IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ohje:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.