Ophang-energiekubus voor F, B, PL, CZ 250AIR

Artikelnummer: 081143 250AIR
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 250AIR
Nominaal vermogen 9,5 kW
Breedte 227 mm
Diepte 212 mm
Hoogte 305 mm
Aantal persluchtaansluitingen 2
Energievoorziening Netvoeding
Aantal contactdozen 250 V 6
Aantal contactdozen 400 V/16 A 1
Geschikt voor landen F; B; PL; CZ
Producttype Energiekubus
Stekkertype ingang E

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081143 250AIR
EAN/GTIN 4003644015795
Nummer fabrikant FKVE601016L

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgangscontactdozen met zelfsluitende deksels.
Compacte ophangenergiekubus met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing voor ruimtebesparende en geordende stroom- resp. persluchtverdeling.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
  • Eenvoudige kabelinvoer met trekontlasting.
  • Ophangoog en massieve gereedschapshaak.
  • Spatwaterdicht IPX4.
2×1/4 inch perslucht-slangaansluiting, 2,5 m persluchtslang.

Tip:

Ophangenergiekubus met ethernetaansluiting op aanvraag.