Viseća razvodna kutija za F, B, PL, CZ 250AIR

Artikl br.: 081143 250AIR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 250AIR
Nazivna snaga 9,5 kW
širina 227 mm
Dubina 212 mm
Visina 305 mm
Broj priključaka za komprimirani zrak 2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj utičnica 250 V 6
Broj utičnica 400 V/16 A 1
prikladno za zemlje F; B; PL; CZ
Vrsta proizvoda Razvodne kutije
Vrsta utikača, ulaz E

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081143 250AIR
EAN / GTIN 4003644015795
Broj proizvođača FKVE601016L

Opis

Izvedba:

Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
Kompaktna viseća razdjelna kutija s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom za uštedu prostora i urednu raspodjelu napona odnosno komprimiranog zraka.
S utičnicama za zemlje F, B, PL i CZ.
  • Jednostavno vođenje kabla s vlačnim rasterećenjem.
  • Karika za vješanje i masivna kuka za alate.
  • Zaštićen od prskajuće vode IPX4.
Pneumatski priključci za crijeva od 2×1/4 cola, pneumatsko crijevo od 2,5 m.

Napomena:

Viseća razvodna kutija s priključkom na mrežu dostupna na upit.