Lakkatussi PRO-LINE® HT, Kirjoitusväri: W

Tuote nro.: 085169 W
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
suurin piirtovoima 4 mm
pienin piirtovoima 1 mm
lämmönkestävyys enintään 1 000 °C
nopeasti kuivuva kyllä
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Valmistajamerkintä PRO-LINE HT
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085169 W
EAN / GTIN 048615973012
Valmistajan numero 097301

Kuvaus

Malli:

2 - 4 mm leveille merkinnöille.
Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.

Käyttö:

Nopeasti kuivuva lakka lämpötiloihin 1000 °C:seen asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Lakkatussi PRO-LINE® HT, Kirjoitusväri: W

Lakkatussi PRO-LINE® HT, Kirjoitusväri: W

pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
741 kappaletta varastossa
3,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
suurin piirtovoima 4 mm
pienin piirtovoima 1 mm
nopeasti kuivuva kyllä kyllä
Kirjoitusväri valkoinen valkoinen
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä kyllä
Tuotetyyppi Lakkatussi Lakkatussi

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin